Momentnøgle DREMOMETER med fast firkant 1000 Nm

Art.-nr.: 657000 1000
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 549,80 DKK /stk.
  • 1.020,64 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 1.000 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Testprotokol Producentens testrapport
Serie DREMOMETER
Samlet længde L 1.403 mm
Momentområde 520 Nm - 1.000 Nm
Momentområde 380 lbfft - 730 lbfft
Skalainddeling 1 delstreg = 10 Nm
Vægt 5.600 g
Drivfirkant 3/4 tommer
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform Drivfirkant (skralde)
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 1.290,5 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 1.290,5 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657000 1000
EAN/GTIN 4002805857113
Producentnummer 7694010

Betegnelse

Udførelse:

Handy, robust konstruktion med lav vægt. Alle belastede dele er fremstillet i førsteklasses stål. Fast drivfirkant (ingen skralde).
Måleenheder: Nm, lbfft.
Med forlængerrør.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.
Indstilling af det ønskede moment sker ved hjælp af en stiftnøgle, som kan trækkes ud af grebsenden, hvor den er sikkert fastgjort. Det indstillede moment kan let afløses på skalaen. Utilsigtet ændring af indstillingen under arbejdet kan ikke forekomme.

Anvendelse:

Til mellemstore til store serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven