{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 40 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | DREMOMETER | |
Samlet længde L | 338 mm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 1.000 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 262 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 262 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657000 40 | |
EAN/GTIN | 4002805856017 | |
Producentnummer | 7682000 |