{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 850 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 grader | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface; Bluetooth-port | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 1.226 mm | |
Momentområde | 170 Nm - 850 Nm | |
Momentområde | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Momentområde | 1.505 lbfin - 7.523 lbfin | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vinkelopløsning | 0,1 grader | |
Vægt | 4.200 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,4 Ah | |
Nominel spænding | 3,6 V | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Drejningsmoment; Drejningsvinkel | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.141 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655013 850 | |
EAN/GTIN | 4067263290520 | |
Producentnummer | 655013 850 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektronisk momentnøgle 850 Nm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
9.811,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
9.811,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Maks. moment | 850 | 850 |
Målenøjagtighed, moment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Måleværktøj | elektronisk | elektronisk |
Feedback | visning | visning |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |