{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 340 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 grader | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 650 mm | |
Momentområde | 68 Nm - 340 Nm | |
Momentområde | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Momentområde | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vinkelopløsning | 0,1 grader | |
Vægt | 1.625 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 34 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | 18650 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,4 Ah | |
Nominel spænding | 3,6 V | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 542 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 576 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655013 340 | |
EAN/GTIN | 4062406578138 | |
Producentnummer | 655013 340 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle, Maks. moment: 340Nm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.427,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.846,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.507,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
7.427,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
5.475,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | digital | digital | digital | digital | digital |
Momentområde | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energiforsyning | Akkudrevet | Batteridrevet | Batteridrevet | Akkudrevet | Akkudrevet |
Maks. moment | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |