{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9/16 tommer | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 20,3 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642400 9/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007875 | |
Producentnummer | 03410034 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 9/16tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
68,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
626 styk på lager
47,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
118,45 DKK
61,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
491 styk på lager
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
439 styk på lager
75,17 DKK
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 20,3 mm | 20,6 mm | 20,7 mm | 20,6 mm | 20,7 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | |||
Nøglestørrelse | 9/16 tommer | 9/16 tommer | 9/16 tommer | 9/16 tommer | 9/16 tommer |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |