12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 13/16tommer

Art.-nr.: 642400 13/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 13/16 tommer
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 28,2 mm
Længde 41 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642400 13/16
EAN/GTIN 4018754007943
Producentnummer 03410042
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. AS-drive-profil.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven