12-kantet hoved, 1/2 tomme 1 tommer

Art.-nr.: 642400 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 1 tommer
    Drivfirkant 1/2 tommer
    Norm DIN 3124
    ⌀ på udgangsside 33,7 mm
    Længde 42 mm
    Drivprofil 12-kant-topnøgle
    Materiale HPQ®-specialstål
    Overflade vha. nikkelforkromning
    med AS-Drive-profil ja
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 642400 1
    EAN/GTIN 4018754007974
    Producentnummer 03410048

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. AS-drive-profil.

    Materiale:

    HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven