Topnøglesortiment tommemål, 1/2 tomme firkant 23 dele

Art.-nr.: 638711
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 3/8-1.1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 23
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 3/8-1.1/4 tommer
Længde 454 mm
Bredde 253 mm
Højde 64 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål tommer
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 638711
EAN/GTIN 4018754260966
Producentnummer 96035125

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind op til 3/4 tomme (amerikanske størrelser).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 17 stk. nr. 642400
str. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
Forlængere: 3 stk. nr. 641000 str. 50; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven