{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 5/8 tommer | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 22,4 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642400 5/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007899 | |
Producentnummer | 03410036 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 5/8tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
67,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
448 styk på lager
47,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.050 styk på lager
120,32 DKK
62,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.035 styk på lager
26,60 DKK
16,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
468 styk på lager
75,17 DKK
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 22,4 mm | 22,6 mm | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | HPQ®-specialstål | |||
Nøglestørrelse | 5/8 tommer | 5/8 tommer | 5/8 tommer | 5/8 tommer | 5/8 tommer |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |