{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 26,2 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642100 19 | |
EAN/GTIN | 4018754005277 | |
Producentnummer | 03010019 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kantet hoved, 1/2 tomme 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.575 styk på lager
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.986 styk på lager
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.431 styk på lager
45,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
918 styk på lager
107,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 26,2 mm | 26,5 mm | 26,6 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |