12-kantet hoved, 1/2 tomme 23 mm

Art.-nr.: 642100 23
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 23 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 30,7 mm
Længde 42 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642100 23
EAN/GTIN 4018754005314
Producentnummer 03010023

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


12-kantet hoved, 1/2 tomme  23 mm

12-kantet hoved, 1/2 tomme 23 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
86,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
92,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
496 styk på lager
61,83  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 30,7 31,1 31,1
Drivprofil 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle
Drivfirkant 1/2 1/2 1/2
Længde 42 77 41
Nøglestørrelse 23 23 23
Materiale HPQ®-specialstål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven