{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 24 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642100 17 | |
EAN/GTIN | 4018754005253 | |
Producentnummer | 03010017 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.872 styk på lager
26,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.609 styk på lager
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.357 styk på lager
46,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.198 styk på lager
111,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 24 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |