12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme 17 mm

Art.-nr.: 642520 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.454 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 17 mm
    Drivfirkant 1/2 tommer
    ⌀ på udgangsside 24,1 mm
    Længde 77 mm
    Drivprofil 12-kant-topnøgle
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 642520 17
    EAN/GTIN 4045197542786
    Producentnummer 642520 17

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

    Norm:

    DIN 3124-L

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Bemærk:

    GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven