{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ på udgangsside | 26,6 mm | |
Længde | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642520 19 | |
EAN/GTIN | 4045197542809 | |
Producentnummer | 642520 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.935 styk på lager
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.489 styk på lager
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.350 styk på lager
45,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
843 styk på lager
107,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 26,6 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 77 mm | 39 mm | 38 mm | 77 mm |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |