12-kantet hoved, 1/2 tomme 10 mm

Art.-nr.: 642100 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Standard DIN 3124
⌀ på udgangsside 14,5 mm
Længde 38 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642100 10
EAN/GTIN 4018754005185
Producentnummer 03010010

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


12-kantet hoved, 1/2 tomme  10 mm

12-kantet hoved, 1/2 tomme 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
58,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.731 styk på lager
23,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.348 styk på lager
65,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.352 styk på lager
37,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
549 styk på lager
111,75  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 14,5 mm 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle
Drivfirkant 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer
Længde 38 mm 38 mm 77 mm 38 mm 77 mm
Nøglestørrelse 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Materiale HPQ®-specialstål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven