Sæt med 6-kantede skruebits, TiN-belagt, 1/2 tomme firkant 9 dele

Art.-nr.: 639406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 5-17

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 9
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 5-17 mm
Længde 185 mm
Bredde 153 mm
Højde 52 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer; Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 639406
EAN/GTIN 4000896193530
Producentnummer 986/9N

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123;
toppe
iht. DIN 3124.
Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M6 − M24.

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits: 9 stk. nr. 643233 str. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Opbevaring i: Smartcase med opstillingsfunktion

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven