{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 12 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ indgangsside | 24,6 mm | |
Længde | 60 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Udførelse | TiN-belagt | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med kuglehoved | nej | |
med holdering. | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643233 12 | |
EAN/GTIN | 4000896046881 | |
Producentnummer | 986-12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
112,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.507 styk på lager
55,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 24,6 mm | 24 mm |
Drivprofil | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 60 mm | 60 mm |
med kuglehoved | nej | |
sekskant | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |