Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt, sekskant: 17mm

Art.-nr.: 643233 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 17 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Standard DIN 7422
⌀ indgangsside 28,5 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Udførelse TiN-belagt
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med kuglehoved nej
med holdering. nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643233 17
EAN/GTIN 4000896046904
Producentnummer 986-17

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt, sekskant: 17mm

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt, sekskant: 17mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
116,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.186 styk på lager
68,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.948 styk på lager
89,40  DKK
plus moms plus fragt
⌀ indgangsside 28,5 mm 27 mm 28 mm
Drivprofil Unbrakonøgle Unbrakonøgle Unbrakonøgle
Drivfirkant 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer
Længde 60 mm 60 mm 61 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven