Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt 8 mm

Art.-nr.: 643233 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 7422
⌀ indgangsside 23 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Udførelse TiN-belagt
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med kuglehoved nej
med holdering. nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643233 8
EAN/GTIN 4000896046973
Producentnummer 986-8

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt 8 mm

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt 8 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
113,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager
84,18  DKK
plus moms plus fragt
⌀ indgangsside 23 23,5
Drivprofil Unbrakonøgle Unbrakonøgle
Drivfirkant 1/2 1/2
Længde 60 140
sekskant 8 8
Materiale Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven