Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt 14 mm

Art.-nr.: 643233 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 14 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 7422
⌀ indgangsside 24,6 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Udførelse TiN-belagt
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med kuglehoved nej
med holdering. nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643233 14
EAN/GTIN 4000896046898
Producentnummer 986-14

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven