{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 23,5 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637687 13 | |
EAN/GTIN | 4067263080428 | |
Producentnummer | 637687 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
82,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.796 styk på lager
26,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.650 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 45 mm | 25 mm | 25 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Overflade | kunststofisoleret | forkromet | forkromet |
Nøglestørrelse | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |