{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 4 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
Egnet til tommer (amerikanske mål) | 5/32 tommer | |
⌀ på udgangsside | 6,8 mm | |
Længde | 24,8 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hoved surface drive | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631225 4 | |
EAN/GTIN | 4045197496935 | |
Producentnummer | 631225 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/4 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
828 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
965 styk på lager
18,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.066 styk på lager
27,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Drivprofil | 6-kant-hoved surface drive | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |