{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 6 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
Egnet til tommer (amerikanske mål) | 7/32 tommer; 15/64 tommer | |
⌀ på udgangsside | 9,3 mm | |
Længde | 24,8 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hoved surface drive | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631225 6 | |
EAN/GTIN | 4045197497017 | |
Producentnummer | 631225 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/4 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.279 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.238 styk på lager
17,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.110 styk på lager
63,55 DKK
43,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.417 styk på lager
27,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
460 styk på lager
19,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
84,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 9,3 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Drivprofil | 6-kant-hoved surface drive | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Nøglestørrelse | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |