6-kantet hoved, 1/4 tomme Surface Drive 7 mm

Art.-nr.: 631225 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.745 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • 6-kantet topnøgleprofil: Surfacedrive
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 7 mm
    Drivfirkant 1/4 tommer
    6-kantet topnøgleprofil Surfacedrive
    Norm DIN 3124
    Egnet til tommer (amerikanske mål) 17/64 tommer
    ⌀ på udgangsside 10,8 mm
    Længde 24,8 mm
    Drivprofil 6-kant-hoved surface drive
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    med AS-Drive-profil nej
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 631225 7
    EAN/GTIN 4045197497031
    Producentnummer 631225 7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
    Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.
    Surface Drive nøgleåbningen giver bedre pasning og højere virkningsgrad. Trykket virker direkte på møtrikkernes og skruernes flader; så de følsomme kanter skånes. Også mellemmål f.eks. i tommer (A/F, BSF, BSW) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive. Indsatser med boring.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven