Topnøglesortiment 1/4″-firkant 41 dele, Type: SD

Art.-nr.: 630325 SD
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.214 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde Surfacedrive: 4-14
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6
  • 6-kantet topnøgleprofil: Surfacedrive
  • Firkant med Wobble-Fix: Med svingvinkel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 41
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde Surfacedrive 4-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
6-kantet topnøgleprofil Surfacedrive
Firkant med Wobble-Fix Med svingvinkel
Emballage ABS-kunststofboks med hurtig lukning
Længde 257 mm
Bredde 147 mm
Højde 45 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle Surface Drive; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Fyldningsgrad for en skuffe i G 5×10
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630325 SD
EAN/GTIN 4062406060282
Producentnummer 630325 SD
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Systemboks i nærmest brudsikker ABS-kunststof med integrerede hængsler og ny, betjeningsvenlig kviklukning. Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et specialformet PUR-skumindlæg.
Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemmål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M2 − M4
og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskant, Surface Drive: 13 stk. nr. 631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. som nr. 675320 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. som nr. 675250 i str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 6 stk. som nr. 675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116
Greb 6,3 (1/4): 1 stk. 632829 str. 146
Forlængere „Wobble-Fix”: 2 stk. 632519 str. 50; 100
Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4 med uddriver
Universalholder E 6,3: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K, til 1/4 tomme bits C 6,3
Forbindelsesled: 1 stk. bit-skaft E 6,3 – firkant 1/4 tomme
Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. svarende til nr. 676800, 1/4 tomme firkant-indsats - bitholder 1/4 tomme
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven