6-kantet hoved, 1/4 tomme 4 mm

Art.-nr.: 631029 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.249 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 4 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 6,8 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631029 4
EAN/GTIN 4062406060305
Producentnummer 631029 4

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Nøglevidder med præcis tolerance med HT-Drive-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 6-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


6-kantet hoved, 1/4 tomme  4 mm

6-kantet hoved, 1/4 tomme 4 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.249 styk på lager
27,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.137 styk på lager
18,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
923 styk på lager
24,44  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle Sekskant-topnøgle 6-kant-hoved surface drive
Drivfirkant 1/4 tommer 1/4 tommer 1/4 tommer
Længde 25 mm 25 mm 24,8 mm
Nøglestørrelse 4 mm 4 mm 4 mm
Materiale Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven