Topnøglesortimenter, 1/4 tomme 29

Art.-nr.: 955161 29
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Drivfirkant: 1/4
  • Shadowboard: 115

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Drivfirkant 1/4 tommer
    Shadowboard 115 mm
    Bredde 383 mm
    Dybde 115 mm
    Antal værktøjer 29
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955161 29
    EAN/GTIN 4067263103066

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955161: 1 stk.
    GARANT 6-kantet hoved, 1/4 tomme, nr. 631029 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 stk. af hver
    HOLEX skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme, nr. 631613 str. 3,5; 5,5: 1 stk. af hver
    HOLEX sekskantet skruebit til, Phillips 1/4 tomme, nr. 631623 str. 1; 2: 1 stk. af hver
    GARANT 6-kantet skruebit 1/4 tomme, lang, nr. 631729 str. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver
    GARANT Skraldenøgle omskiftelig 1/4 tomme nr. 632025 str. 1/4: 1 stk.
    GARANT forlænger, 1/4 tomme, nr. 632429 str. 50; 100: 1 stk. af hver
    GARANT greb, 1/4 tomme, nr. 632829 str. 146: 1 stk.
    GARANT T-greb, 1/4 tomme, nr. 633029 str. 116: 1 stk.
    GARANT kardanled, 1/4 tomme, nr. 633529 str. 1/ 4: 1 stk.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven