{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 14,5 mm | |
Længde | 25 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631029 10 | |
EAN/GTIN | 4062406060480 | |
Producentnummer | 631029 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.438 styk på lager
27,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.177 styk på lager
18,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.513 styk på lager
64,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Nøglestørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |