{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 14,5 mm | |
Længde | 50 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631415 10 | |
EAN/GTIN | 4045197493316 | |
Producentnummer | 631415 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kantet hoved, 1/4 tomme lang 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.552 styk på lager
64,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.342 styk på lager
18,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.668 styk på lager
27,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |