{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 15,9 mm | |
Længde | 50 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631415 11 | |
EAN/GTIN | 4045197493323 | |
Producentnummer | 631415 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/4 tomme lang, Nøglestørrelse: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
436 styk på lager
67,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.168 styk på lager
20,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.027 styk på lager
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.109 styk på lager
28,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
839 styk på lager
21,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-hoved surface drive | Sekskant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |