{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 5 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 8,1 mm | |
Længde | 50 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631415 5 | |
EAN/GTIN | 4045197492951 | |
Producentnummer | 631415 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/4 tomme lang, Nøglestørrelse: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
487 styk på lager
63,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.199 styk på lager
17,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.633 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.936 styk på lager
27,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 8,1 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-hoved surface drive | Sekskant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |