Topnøglesortiment 1/4-firkant 38 dele 6

Art.-nr.: 630855 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
953 styk på lager
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 5×10

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-8 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 257 mm
Bredde 147 mm
Højde 45 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Topnøgle til Torx®-skruer; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Fyldningsgrad for en skuffe i G 5×10
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630855 6
EAN/GTIN 4062406060268

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2,5 − M8. Til udvendig Torx® med gevind M3 − M8.
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8. Til indvendig Torx® med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser til udvendig sekskant: 10 stk. nr. 631029 str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Topnøgleindsatser til udvendig Torx®: 6 stk. som nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. str. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 10 stk. str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116
Greb: 1 stk. nr. 632829 str. 146
Forlængere: 2 stk. nr. 632429 str. 50; 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
Skralde: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4
Adapter til BITS: 1 stk.
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele