RNGN 120700T-CH IS35 Dobbeltsidet, negativ, rund keramisk platter til bearbejdning af støbejern, nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 6156171
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6156171
EAN/GTIN 7291075097870
Producentnummer 6156171
L-nummer L24280 76

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner N, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

Egenskab:

  • Spanformer N
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven