FRN D068A080-07-27-12 Planfræser til runde, dobbeltsidede platter (kilespænding)

Art.-nr.: 3383051
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3383051
EAN/GTIN 7291075426809
Producentnummer 3383051
L-nummer L23980 481

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 58 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 67,3 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 58 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RNGN 1207
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle