CNMG 120408T IN22 Dobbeltsidet, rombeformet 80° platter med beskyttelsesfas (T) til bearbejdning af støbejern og hærdet stål

Art.-nr.: 5700465
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5700465
    EAN/GTIN 7291075327861
    Producentnummer 5700465
    L-nummer L24280 139

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - Drejning/notning, Spåndanner G, Hjørneradius (RE) 0,8 mm, Skærekantlængde (L) 12,9 mm, Diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, Skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer G
    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Kantlængde (L) 12,9 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven