TPGN 110304T IN23 Trekantede, positive keramiske skær med 11° frigangsvinkel og beskyttende affasning (T) til bearbejdning af hærdet stål

Art.-nr.: 5792569
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5792569
EAN/GTIN 7291075124316
Producentnummer 5792569
L-nummer L24280 51

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner W, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 11 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle