S16Q CTFPL-11 Clamp Lock-borestænger til trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600156
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600156
EAN/GTIN 7291075063905
Producentnummer 3600156
L-nummer L23990 306

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 180 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TPMR 110304
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 38 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven