CRGNL 2525M-12CE Clamp Lock-værktøjsholdere til negative, runde keramiske skær

Art.-nr.: 3601855
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601855
EAN/GTIN 7291075113471
Producentnummer 3601855
L-nummer L23990 1646

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RNGN 120700
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven