{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6001 Joker Switch | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Nøglelængde L | 246 mm | |
Kæbebredde b | 42 mm | |
Kæbehøjde h1 | 9,5 mm | |
Ringhøjde h2 | 11 mm | |
Ring-⌀D | 34,7 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader | |
Materiale | Krom-molybdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614875 19 | |
EAN/GTIN | 4013288184764 | |
Producentnummer | 05020074001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/skralderingsnøgle, reverserbar, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
470,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.022 styk på lager
139,31 DKK
45,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
949 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
373 styk på lager
143,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.483 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.930 styk på lager
109,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.981 styk på lager
178,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.181 styk på lager
146,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 34,7 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Nøglelængde L | 246 mm | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-molybdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h2 | 11 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |