JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/skralderingsnøgle, reverserbar, vinklet 15° 10 mm

Art.-nr.: 614875 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6001 Joker Switch
Nøglestørrelse 10 mm
Nøglelængde L 144 mm
Kæbebredde b 20,3 mm
Kæbehøjde h1 5,5 mm
Ringhøjde h2 7 mm
Ring-⌀D 18 mm
Ringstilling 15 grader
Vinkel til fornyet greb 4,5 grader
Materiale Krom-molybdæn-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614875 10
EAN/GTIN 4013288183903
Producentnummer 05020065001

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.
Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.
Ring-ende vinklet 15°, reverserbar.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven