{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6001 Joker Switch 4 Set 1 | |
Antal nøgler | 4 | |
Nøglestørrelse | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 80 | |
Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Emballage | Foldetaske | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Endestop, på kæber | ja | |
Holdefunktion, på kæber | ja | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614885 4 | |
EAN/GTIN | 4013288184139 | |
Producentnummer | 05020090001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, reverserbar, vinklet 15°, Antal nøgler: 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.452,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
464,87 DKK
261,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
337 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal nøgler | 4 | 4 | 4 |
Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader | 5 grader | 5 grader |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet |
Skralde, reverserbar | ja | nej | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler |