{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6001 Joker Switch | |
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Nøglelængde L | 179 mm | |
Kæbebredde b | 27,3 mm | |
Kæbehøjde h1 | 7 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,5 mm | |
Ring-⌀D | 26 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader | |
Materiale | Krom-molybdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614875 13 | |
EAN/GTIN | 4013288184702 | |
Producentnummer | 05020068001 |