{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Skraldefunktion | ja | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 260 mm | |
Ring-⌀D | 52,7 mm | |
Hovedhøjde h | 20,3 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | Kunststofisoleret | |
Ring, forkrøppet | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614833 24 | |
EAN/GTIN | 4067263040712 | |
Producentnummer | 614833 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Enkelt ringnøgle med skralde isoleret 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
289,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
167,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
186,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | Kunststofisoleret | forkromet | |
Skraldefunktion | ja | ||
Ring-⌀ D | 36 | ||
Nøglelængde | 180 | 280 | |
Nøglestørrelse | 24 | 24 | 24 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |