{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Skraldefunktion | ja | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 150 mm | |
Ring-⌀D | 31 mm | |
Hovedhøjde h | 13,8 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | Kunststofisoleret | |
Ring, forkrøppet | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614833 13 | |
EAN/GTIN | 4067263001973 | |
Producentnummer | 614833 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Enkelt ringnøgle med skralde isoleret 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
175,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
113,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Overflade | Kunststofisoleret | |
Ring-⌀D | 31 | |
Nøglelængde | 200 | |
Nøglelængde L | 150 | |
Nøglestørrelse | 13 | 13 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |