{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Skraldefunktion | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 160 mm | |
Ring-⌀D | 32,7 mm | |
Hovedhøjde h | 13,8 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | Kunststofisoleret | |
Ring, forkrøppet | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614833 14 | |
EAN/GTIN | 4067263001980 | |
Producentnummer | 614833 14 |