{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Skraldefunktion | ja | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
Ring-⌀D | 32,9 mm | |
Hovedhøjde h | 15,1 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | Kunststofisoleret | |
Ring, forkrøppet | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614833 17 | |
EAN/GTIN | 4067263001997 | |
Producentnummer | 614833 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Enkelt ringnøgle med skralde isoleret, Nøglestørrelse: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
206,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Skraldefunktion | ja | |
Ring, forkrøppet | nej | |
Nøglelængde | 220 mm | |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |