{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 210 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 12 | |
EAN/GTIN | 4010886610053 | |
Producentnummer | 6100540 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
98,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.750 styk på lager
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager
31,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Overflade | forkromet | forkromet | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 | 15 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 | 10 | 9 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |