{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 115 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
Besætningslængde H1 | 24 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 20 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571200 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359016664 | |
Producentnummer | 472217 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Renseskive Ståltråd 0,50 mm 115XM14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
448 styk på lager
138,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.119 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal snoninger | 20 | 20 |
Besætningslængde H1 | 24 | 24 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd |
Børstetykkelse | 0,5 | 0,5 |
Børste-⌀ D1 | 115 | 115 |
maks. omdrejningstal | 12.500 | 12.500 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |