{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
Besætningslængde H1 | 29 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 20 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571200 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359024805 | |
Producentnummer | 473217 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Renseskive Ståltråd 0,50 mm 125XM14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
154,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
94,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
362 styk på lager
119,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
186,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal snoninger | 20 | 20 | 20 | 20 |
Besætningsbredde L1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Besætningslængde H1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd | INOX-tråd |
Gevind M | M14 | M14 | M14 | M14 |
maks. omdrejningstal | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive | Renseskive | Renseskive |