Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×bortings-⌀ d1 / gevind M: 115X22mm

Art.-nr.: 571200 115X22
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×bortings-⌀ d1 / gevind M (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 115 mm
Borings-⌀ d1 22 mm
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningsbredde L1 14 mm
Besætningslængde H1 24 mm
Snoninger venstresnoet
Antal snoninger 20
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 571200 115X22
EAN/GTIN 4017359005224
Producentnummer 472211

Betegnelse

Udførelse:

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.
Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-⌀ D<sub>1</sub>×bortings-⌀ d<sub>1</sub> / gevind M: 115X22mm

Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×bortings-⌀ d1 / gevind M: 115X22mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
120,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
90,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
74,13  DKK
plus moms plus fragt
Antal snoninger 20 20 20
Besætningsbredde L1 14 mm 14 mm 14 mm
Besætningsmateriale Ståltråd Ståltråd Ståltråd
Børstetykkelse 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Børste-⌀ D1 115 mm 115 mm 115 mm
Produkttype Renseskive Renseskive Renseskive
Borings-⌀ d1 22 mm 22 mm 22 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven